WILLIAMS
スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
仕様
【ボックス部】12角
材質
特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
内容量
1丁
全12種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
全長(mm)
選択してください
90
93
95
100
103
108
117
121
127
132
139
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60941536
JHW1210MRCS
10
95
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
60941545
JHW1211MRCS
11
100
¥
2,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941554
JHW1212MRCS
12
103
¥
2,830
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941563
JHW1213MRCS
13
108
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941572
JHW1214MRCS
14
108
¥
3,310
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941588
JHW1215MRCS
15
117
¥
3,390
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941597
JHW1216MRCS
16
121
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60941606
JHW1217MRCS
17
127
¥
3,770
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941615
JHW1218MRCS
18
132
¥
4,040
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941624
JHW1219MRCS
19
139
¥
4,140
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941633
JHW1208MRCS
8
90
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941642
JHW1209MRCS
9
93
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください