曜日別特売

フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ

フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ - WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ - WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ - WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ - WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ - WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ - WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ - WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ - WILLIAMS

切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。
面接触なのでトルクを確実に伝えます。

用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ内容量1丁
全12種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941658JHW1210MRCF10160
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941667JHW1211MRCF11170
3,580
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941676JHW1212MRCF12178
3,820
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941685JHW1213MRCF13195
4,100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941694JHW1214MRCF14195
4,370
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941703JHW1215MRCF15203
4,470
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941712JHW1216MRCF16211
4,730
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941728JHW1217MRCF17229
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941737JHW1218MRCF18240
5,360
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941746JHW1219MRCF19254
5,460
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941755JHW1208MRCF8140
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941764JHW1209MRCF9152
3,380
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする