WILLIAMS
ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。
面接触で確実にトルクを伝えます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途
技術者向け、メンテナンス業者
仕様
【ボックス部】12角
材質
特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
内容量
1丁
全17種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
全長(mm)
選択してください
115
133
150
160
168
173
178
187
197
208
229
238
248
273
285
305
329
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60941773
JHW1210MRC
10
160
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941782
JHW1211MRC
11
168
¥
2,960
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941798
JHW1212MRC
12
173
¥
3,160
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941807
JHW1213MRC
13
178
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941816
JHW1214MRC
14
187
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941825
JHW1215MRC
15
197
¥
3,790
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
60941834
JHW1216MRC
16
208
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941843
JHW1217MRC
17
229
¥
4,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941852
JHW1218MRC
18
238
¥
4,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941868
JHW1219MRC
19
248
¥
4,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941877
JHW1221MRC
21
273
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60941886
JHW1222MRC
22
285
¥
6,030
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60941895
JHW1224MRC
24
305
¥
6,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941904
JHW1225MRC
25
329
¥
7,050
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941913
JHW1206MRC
6
115
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60941922
JHW1208MRC
8
133
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60941938
JHW1209MRC
9
150
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください