BONDHUS
ブライトスタビーダブルボールLレンチ
形状
L型
材質
ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
先端形状
ボールポイント
内容量
1本
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ規格
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60942157
SDBL.050BGXL
インチ
-
#0
0.050
#3・#4
#1・#2
#1・#2
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942166
SDBL1.5MMBGXL
ミリ
1.5
M1.6・M2
-
M3
-
-
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60942175
SDBL1/16BGXL
インチ
-
#1
1/16
#5・#6
#3・#4
#3・#4
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942184
SDBL1/4BGXL
インチ
-
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥
970
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60942193
SDBL1/8BGXL
インチ
-
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥
620
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942202
SDBL10MMBGXL
ミリ
10.0
M12
-
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60942218
SDBL2.5MMBGXL
ミリ
2.5
M3
-
M5
M4
M4
¥
530
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942227
SDBL2MMBGXL
ミリ
2.0
M2.5
-
M4
M3
M3
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942236
SDBL3/16BGXL
インチ
-
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥
720
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942245
SDBL3/32BGXL
インチ
-
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥
530
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942254
SDBL3/8BGXL
インチ
-
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60942263
SDBL3MMBGXL
ミリ
3.0
M4
-
M6
M5
M5
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942288
SDBL5/16BGXL
インチ
-
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942297
SDBL5/32BGXL
インチ
-
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
60942306
SDBL5/64BGXL
インチ
-
#2・#3
5/64
#8
#5・#6
#5・#6
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942315
SDBL5MMBGXL
ミリ
5.0
M6
-
M10
M8
M8
¥
790
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942324
SDBL6MMBGXL
ミリ
6.0
M8
-
M12・M14
M10
M10
¥
1,010
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60942333
SDBL7/32BGXL
インチ
-
-
7/32
7/16"
3/8"
3/8"
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60942342
SDBL7/64BGXL
インチ
-
#6
7/64
-
-
-
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942358
SDBL8MMBGXL
ミリ
8.0
M10
-
M16
M12
M12
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942367
SDBL9/64BGXL
インチ
-
#8
9/64
-
-
-
¥
620
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942272
SDBL4MMBGXL
ミリ
4.0
M5
-
M8
M6
M6
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください