曜日別特売

プロガードスタビーダブルLレンチ

プロガードスタビーダブルLレンチ - BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチ - BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチ - BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチ - BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチ - BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチ - BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチ - BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチ - BONDHUS
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ規格
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60942376SDBL.050XLインチ-#00.050#3・#4#1・#2#1・#2
420
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942385SDBL1/16XLインチ-#11/16#5・#6#3・#4#3・#4
420
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942394SDBL1/4XLインチ-5/16"1/41/2"-7/16"
760
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
60942403SDBL1/8XLインチ--1/81/4"#10#10
500
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
60942412SDBL10MMXLミリ10.0M12-M18・M20M14・M16M14・M16
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942428SDBL2.5MMXLミリ2.5M3-M5M4M4
430
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942437SDBL3/16XLインチ-1/4"3/163/8"5/16"5/16"
570
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942446SDBL3/32XLインチ-#4・#53/32#10#8#8
430
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
60942455SDBL3/8XLインチ-7/16"・1/2"3/83/4"5/8"5/8"
1,580
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
60942464SDBL3MMXLミリ3.0M4-M6M5M5
480
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942473SDBL4MMXLミリ4.0M5-M8M6M6
510
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942482SDBL5/16XLインチ-3/8"5/165/8"1/2"1/2"
1,150
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
60942498SDBL5/32XLインチ-#105/325/16"1/4"1/4"
510
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942507SDBL5/64XLインチ-#2・#35/64#8#5・#6#5・#6
420
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942516SDBL5MMXLミリ5.0M6-M10M8M8
640
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
60942525SDBL6MMXLミリ6.0M8-M12・M14M10M10
790
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942534SDBL7/32XLインチ--7/327/16"3/8"3/8"
660
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942543SDBL7/64XLインチ-#67/64---
470
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942552SDBL8MMXLミリ8.0M10-M16M12M12
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
60942568SDBL9/64XLインチ-#89/64---
500
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする