曜日別特売

六角ショート 4.5ミリ

六角ショート 4.5ミリ - BONDHUS
サイズ規格ミリ先端形状六角材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)トラスコ品番820-4926全長(mm)79質量(g)18対辺寸法(mm)4.5首下長(mm)26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60942595HLS4.5MM4.5
120
98
108(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする