T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル

T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル - エイト

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。
ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。

用途六角穴付ボルト類の締結用サイズ規格ミリ形状T型仕様ブリスターパック入り。トラスコ品番818-7181セット内容6本:3、4、5、6、8、10mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)質量(g)555先端形状六角内容量1セット(6本)
注意
※使用中はガタツキがないか常に確認してください。
※ハンドルは適合するサイズ以外の六角棒スパナに使わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60942604WHH-S6TL
9,970
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする