T型レンチ

T型レンチ - WILLIAMST型レンチ - WILLIAMST型レンチ - WILLIAMST型レンチ - WILLIAMST型レンチ - WILLIAMST型レンチ - WILLIAMST型レンチ - WILLIAMS
(1件のレビュー)
サイズ規格ミリ形状T型材質特殊工具鋼軸長(mm)150先端形状六角内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60942613JHWHKT-10MM10.0M12M18・M20M14・M16M14・M16
2,080
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60942622JHWHKT-2.5MM2.5M3M5M4M4
920
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942638JHWHKT-2MM2.0M2.5M4M3M3
910
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942647JHWHKT-3MM3.0M4M6M5M5
920
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942656JHWHKT-4MM4.0M5M8M6M6
970
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942665JHWHKT-5MM5.0M6M10M8M8
1,310
959
1,055(税込)
当日出荷
返品不可
60942674JHWHKT-6MM6.0M8M12・M14M10M10
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60942683JHWHKT-8MM8.0M10M16M12M12
1,870
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60942647
2021-07-24
用途: 車両メンテナンス

握り部分に適度な重さがあって早回しがやり易く、価格もリーズナブル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする