ASH クローフートレンチセット12.7□

ASH クローフートレンチセット12.7□ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチセット12.7□ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。

用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60943392VCS41001セット(10個)792-3244メタルケース、VC4-17、19、22、24、27、30、32、36特殊鋼2
61,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
60943408VCS41301セット(13個)792-3252ソケットホルダクロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ3
106,500
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする