曜日別特売

N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml

N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml - 横浜油脂工業(Linda)
(2件のレビュー)

ノンフロン・ノンエタンタイプです。
有規則適用外商品です。

用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去主な用途油汚れトラスコ品番776-5533材質主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤透明容量(mL)840質量(g)680危険等級アズワン品番64-9077-44使用温度常温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60943593CB15速乾
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943593
2021-02-01
用途: 車のメンテナンスに
その他業種

今まで同じ商品を使用してましたが取引先の業者が取り扱いしなくなった為、MonotaROさんで探したところ取り扱いしていたので購入しました。

対象商品 : 60943593
2020-06-27
用途: 機材の清掃
その他業種

室内の作業でも問題なく使えます。お勧めのクリーナーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする