曜日別特売

ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
ブラッシュトップ付です。

用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金仕様ペースト状 、ブラシ付適合MIL-A-907トラスコ品番793-8675材質主成分:銅/グラファイト質量(g)243使用温度範囲-29~982℃容量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609436631999559
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943663
2021-07-12
用途: 作業現場のメンテナンス
製造業

高温の送風機ランナ軸の定期メンテナンスで取外し困難な事が度々あり
同機能商品の中から実績有る物を選びました。次回メンテナンス来た時に
効果の確認をしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする