LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ
銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。
金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
用途
潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤
仕様
ペースト状 、ブラシ付
トラスコ品番
793-8667
材質
主成分:グラファイト/アルミニウム
色
銀
容量(mL)
210
質量(g)
243
使用温度範囲
-54~870℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00011L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60943672
1999141
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください