ダイアナND

ダイアナND - 菱江化学ダイアナND - 菱江化学ダイアナND - 菱江化学ダイアナND - 菱江化学

防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。
劇物指定対象外の商品です。

用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に、錆による品質クレームの軽減に材質主成分:ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
注意
※燃焼性がありますので、火気に注意して下さい。
※保管は直射日光、湿気は避け、冷暗所に保管して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60943803DIANA_ND-5G1セット(5g×800個)818-7926不織布入(5g小袋×800個)/缶
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60943776DIANA_ND-10G1セット(10g×400個)818-7923不織布入(10g小袋×400個)/缶
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60943785DIANA_ND-1KG1缶(1kg)818-7924粉末1kg缶
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
60943812DIANA_ND-5KG1缶(5kg)818-7927粉末5kg缶
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60943794DIANA_ND-2G1セット(2g×1000個)818-7925不織布入(2g小袋×1000個)/缶
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする