ダイキン工業
フッ素系離型剤 ダイフリーGA-3000
PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。
金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途
金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として
トラスコ品番
494-1632
材質
主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール
色
透明
容量(mL)
420
使用温度範囲
室温~300℃
噴射剤
LPG
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(420mL)
注意
※塗布方法:缶を良く振って、金型から20~30cm離して、薄く均一な塗膜になるように軽くスプレーして下さい。
※金型の洗浄方法:アルカリ洗浄が効果的です。簡単な汚れはイソプロピルアルコールなどで拭けばある程度除去出来ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60943828
GA-3000
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください