エージレスシールチェック液

エージレスシールチェック液 - 三菱ガス化学エージレスシールチェック液 - 三菱ガス化学
(1件のレビュー)

フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。
ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。

用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます仕様スプレー缶トラスコ品番818-7932材質主成分:染料、溶剤、高沸点油長さ(mm)174幅(mm)52容量(mL)154危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.154L危険物の性状非水溶性内容量1本(154mL)
注意
※染料が入っておりますので人体・衣服その他にかからないようご注意下さい。
※火気を近づけないで下さい。直射日光は避けて40℃以上となるところに置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60943837SELCK
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943837
2019-08-09
用途: 菓子包装時のフィルム圧着確認
卸売・小売業

フィルムがしっかりと圧着しているか確認する時に使用しています。不良品を確認する際もピンホールが確実にわかるので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする