フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KG

フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KG - ABC商会

床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。
床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。
床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。
希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。

用途床の洗浄と清掃主な用途トラスコ品番818-4059材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤質量(kg)18タイプ希釈タイプ容量(kg)18.0pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60943846BPBTMK18
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする