剛鍛セミロングソケット

剛鍛セミロングソケット - ベッセル剛鍛セミロングソケット - ベッセル剛鍛セミロングソケット - ベッセル剛鍛セミロングソケット - ベッセル剛鍛セミロングソケット - ベッセル剛鍛セミロングソケット - ベッセル剛鍛セミロングソケット - ベッセル剛鍛セミロングソケット - ベッセル

全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。
サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。
面接触型6角ソケットです。
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。

用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等全長(mm)90材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対応18Vインパクト軸(mm)6.35内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60943898SL2007907
781
729
802(税込)
当日出荷
60943907SL2009909
844
729
802(税込)
当日出荷
60943916SL20119011
844
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
60943925SL20159015
891
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
60943934SL20229022
923
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする