曜日別特売

全ネジソケット

全ネジソケット - ベッセル全ネジソケット - ベッセル全ネジソケット - ベッセル

3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。
天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。
サビに強いクロムメッキ仕上げです。
全ねじボルト専用ソケットです。

用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など全長(mm)66材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)外径(Φmm)28対応18Vインパクト軸(mm)6.35内容量1個
注意
※適正トルクにてご使用ください、過負荷はねじの破損やけがの原因となります。
※ソケットの取り付け・交換は確実におこなってください。
※保護メガネを着用してください。
※改造・加熱はおこなわないでください、用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合ねじ径(inch)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60944038A20ZW30791-94761123/8(9.5)
2,870
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60944047A20ZW40791-94841581/2(12.7)
2,870
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする