EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
5.5mmや7mmが揃っているソケットセットは、少ないです。品質はトップ工業ですから、文句なしです。