トップ工業
電動ドリル用ショートソケット 6mm
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。
14.4Vにも対応しています。
用途
各種六角ネジの着脱に便利な先端工具
対辺寸法(mm)
6.0
仕様
18Vインパクト対応
トラスコ品番
828-4542
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
55
質量(g)
22
軸長(mm)
6.35
深さ(mm)
(ナット受部)’5.0
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944074
EHS-6
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください