トップ工業
電動ドリル用レースウェイ用軽天ソケット
高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。
レースウェイの取付けに最適です。
六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
779-6510
材質
SCM435
全長(mm)
300
質量(g)
147
軸長(mm)
6.35
深さ(mm)
(ナット/ボルト受部)9
外径(mm)
23.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944083
ECS-173
¥
6,450
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください