Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
電動ドライバー用サーフェイスセミディープリードソケット
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。
軽量設計です。
全長(mm)
90
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
深さ(mm)
45
軸(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944092
BD014XN-8SF
8
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60944108
BD014XN-10SF
10
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60944117
BD014XN-12SF
12
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60944126
BD014XN-13SF
13
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60944135
BD014XN-14SF
14
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60944144
BD014XN-17SF
17
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60944153
BD014XN-19SF
19
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60944162
BD014XN-21SF
21
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60944178
BD014XN-24SF
24
¥
3,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください