WILLIAMS
3/8ドライブ エクステンション 2‐3/4インチ インパクト
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
757-4533
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
69.9
質量(g)
64
軸長(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944266
JHW2-33B
¥
2,490
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください