曜日別特売

スリスタビット#2X35(専用替えビット) 2本入り

スリスタビット#2X35(専用替えビット) 2本入り - サンフラッグ(旧:新亀製作所)スリスタビット#2X35(専用替えビット) 2本入り - サンフラッグ(旧:新亀製作所)スリスタビット#2X35(専用替えビット) 2本入り - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
トラスコ品番494-2825セット内容スリスタビット#2X35 2本材質特殊鋼全長(mm)35質量(g)10差込角(mm)6.35シャンク径6.35mm内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60944293LGB-2035
485
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする