ジポン
人工芝S
独自のジョイント構造により、はめやすく外れにくい人工芝です。
つなげる時、プチプチと音でジョイントを確認できます。
用途
屋上やベランダに
色
グリーン
トラスコ品番
818-8891
材質
エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
22
質量(g)
240
内容量
1枚
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。
※夏季、屋上などで大きくつなげて使用すると波打つ場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944424
10071
¥
725
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください