HARAX(ハラックス)
アルミ一輪車
材質
本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
660
均等荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944476
CF-3
80
763-1375
1385
660
9.3
¥
50,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60944485
CF-3N
80
763-1383
1385
660
9.4
¥
52,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60944494
CF-4
110
763-1391
1400
665
11
¥
63,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60944503
CF-4N
110
763-1405
1400
665
11.1
¥
65,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
~
/
税込
¥
3,850
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~