曜日別特売

スクイズポンプ(標準品付)

スクイズポンプ(標準品付) - 友定建機スクイズポンプ(標準品付) - 友定建機スクイズポンプ(標準品付) - 友定建機スクイズポンプ(標準品付) - 友定建機スクイズポンプ(標準品付) - 友定建機スクイズポンプ(標準品付) - 友定建機

パワフル&多機能なコンパクトポンプです。

用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送にトラスコ品番758-3753全長(mm)982出力(kW)0.75全幅(mm)542全高(mm)634全揚程(m)10深さ(mm)400吐出量(L/min)0~17.5吐出口G型カップリング(40A)ドラム口径(Φmm)512ホッパー容量(L)32内容量1台
注意
※個人宅配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
質量(kg)
方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60944625TS-0750.7575インバータ変速
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64890404TS-0750.7575.0変速方式:インバータ変速
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする