1/4 1/2ソケットスパナセット

1/4 1/2ソケットスパナセット - BAHCO(バーコ)1/4 1/2ソケットスパナセット - BAHCO(バーコ)1/4 1/2ソケットスパナセット - BAHCO(バーコ)
トラスコ品番498-1952セット内容97材質特殊工具鋼質量(kg)9.08ケース色オレンジ/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×375×110内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60944652S103
72,050
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする