旭金属工業(旧:新日本ツール)
ASH ツールセットTS2100
トラスコ品番
498-6466
セット内容
46
質量(kg)
8
ケース色
青
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
445×260×222
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944695
TS2100
¥
92,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください