曜日別特売

メタルパラレルクランプ

メタルパラレルクランプ - ムラテックKDSメタルパラレルクランプ - ムラテックKDSメタルパラレルクランプ - ムラテックKDSメタルパラレルクランプ - ムラテックKDSメタルパラレルクランプ - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

幅広ワイドパッドでワークを傷めません。
滑りにくく握りやすいハンドルです。

用途箱物の組立て時の締付けに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト、樹脂締付け能力(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60944765MPC-1000(締付)1000/(拡張)230~113011601.9
8,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60944774MPC-300(締付)300/(拡張)230~4304601.4
6,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60944783MPC-600(締付)600/(拡張)230~7307681.7
6,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944783
2023-05-27
用途: そば打ち用道具箱を組み手(蟻組み等)作成時の組付け確認時
その他業種

木材組付け時の繊細な対応にも適応出来るので安心。
また、仮組・本組用と想像以上に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする