曜日別特売

パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”

パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ” - スーパーツールパイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ” - スーパーツール
種類その他クランプ材質(本体)ステンレス内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
高さ(mm)
適合パイプ呼び径
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60944835WOC12パイプ外径:Φ110~320(4~12B)448~5684~12B110~320
68,210
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
60944844WOC6パイプ外径:Φ34~170(1~6B)313~4031~6B34~170
38,370
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする