曜日別特売

スピードハイパー

スピードハイパー - オルファスピードハイパー - オルファスピードハイパー - オルファ
(3件のレビュー)
材質(刃)合金工具鋼材質ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂全長(mm)168刃厚(mm)0.5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合替刃
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60945343227B798-350679LB10K・LBB10K・LB50K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
オープン
729
802(税込)
当日出荷
60945352226B798-349286LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: ダンボールなどのカット

ダンボールが本当に良く切れます。満足です。感想はここまでなのですが、レビューの仕様により25字以上書かないといけないので・・・

対象商品 : 60945343
2020-12-11
用途: 普段使いのカッターとして購入
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味と使い勝手は良いです。硬いものを切る事が多い場合は、オートロックタイプを選ばない方が良いと感じました。

対象商品 : 60945343
2020-10-20
用途: 何かを切る
株式会社川田商会 協栄自工

車のツールケースに無かったので買いました。
デザインも良く切れ味良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする