MCC(松阪鉄工所)
ボルトクリッパアルミ300曲りハンドル
精悍なブラックボディーです。
アルミカーブドハンドルが作業効率をアップさせます。
軽量コンパクトで高所作業でも疲れません。
用途
切断対象材:線材・棒鋼・硬鋼線・より線
全長(mm)
310
仕様
替刃はBCA-250と兼用
トラスコ品番
791-9646
材質
ハンドル部:アルミニウム、刃部:特殊鋼
質量(g)
480
切断能力(Φmm) 軟線
【HRB80】5
切断能力(Φmm) 硬線
【HRC20】5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945578
BC-ALC30
¥
10,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください