曜日別特売

ワイヤーロープカッターRC

ワイヤーロープカッターRC - アームワイヤーロープカッターRC - アームワイヤーロープカッターRC - アームワイヤーロープカッターRC - アーム
(4件のレビュー)

ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。
両刃式のためワイヤー先端がバラけません。

材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール内容量1丁
注意
※ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
※可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
質量(kg)
適合替刃
切断能力(Φmm) ワイヤー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06906558RC-8008003.9RCJ-80016
44,910
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06906542RC-4504501.5RCJ-45012
17,890
9,998
10,998(税込)
当日出荷
60945587RC-8B2000.3-5
4,770
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60945587RC-8B19602635MC200RC-8B ミニカッター モノタロウ 19602635ミニカッターモノタロウ1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06906542
2025-05-02
用途: ワイヤーロープの切断
建設業・工事業

コツ掴むまでは全然切れませんでしたが、理解すると簡単に切れるようになりました。

2025-04-09
用途: SUSワイヤーロープφ9カット
株式会社六工社建設業・工事業

現場で使用してみましたが、全く切れる気配がないです。
誰がやっても無理でした。結局グラインダーでカット
使い方??

対象商品 : 60945587
2019-08-23
用途: ワイヤー切断
製造業

以前使用していた安物のカッターはすぐ刃こぼれしてしまいましたが、こちらのカッターは切れ味が素晴らしく耐久性もありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 60945587
2021-03-23
用途: 簡易リフトのメンテナンス
建設業・工事業

φ4㎜ 6×19 のワイヤロープ切断に使用しました。切断後、素線が2、3本挟まってスパっと切れていないことが多発。素線が細いものには不向きかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする