Mokuba(小山刃物製作所)
モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃
トラスコ品番
759-7339
適合本体
D91
材質
刃:SKD材
タイプ
可動刃
寸法
W84×H70×T10mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945648
D91-1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください