曜日別特売

セキスイ ステンレス物干し台 大空

セキスイ ステンレス物干し台 大空 - 積水樹脂
(3件のレビュー)

持ち運び簡単な屋外物干し台です。
竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。

用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます仕様高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれますトラスコ品番479-9054材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ)幅(mm)730質量(kg)4.8ステン&グレー高さ(mm)1180~1500奥行(mm)800耐荷重(kg)約30まで(竿掛け3本)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1180~1500×730×790内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60945727SON-30
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945727
2022-06-10
用途: ベランダでの物干し台
製造業

以前からこの積水を使っていたので探していたところ
モノタロウで販売されていたので助かりました。
伸縮する物干し竿を3本掛けて物干し台の間隔も開けるとかなりの大きい布団や物干しの量が干せます。
台もシッカリとして風で倒れた事はまだ一度もありません。ただ組み立ての際にネジでステンレスのカバーをこじ開けて停めるのがキツく、そこから水が入ると経年劣化で錆が出る。

対象商品 : 60945727
2021-12-24
用途: 洗濯干し
製造業

高さや幅が調節できるので、どこでも置けて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 60945727
2021-10-02
用途: 洗濯時に使用
製造業

高さを20センチほど高くしてほしい。また、やや強い風が吹くと転倒するので、自分で
基礎を長くした。もう少し値段は高くてもしっかりした物をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする