キクロン
プロ Cー600 キズノンスポンジパッド P
キズをつけずに強力洗浄できます。
材質
ポリウレタン
色
ピンク
仕様
研磨剤なし圧縮ウレタンスポンジ使用
トラスコ品番
819-0958
長さ(mm)
150
幅(mm)
95
厚さ(mm)
18
質量(g)
12
使用場所
トイレ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945806
C-600 P
150
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください