曜日別特売

ラバーカップ

ラバーカップ - ジポンラバーカップ - ジポン
(1件のレビュー)

カップ部に塩化ビニール樹脂を使用しているので、耐久性に優れています。
流し、風呂、便器など水回りの排水口のつまりを解消します。

使用場所トイレ材質柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)、カップ:塩化ビニール樹脂グリーン内容量1本
注意
※何度やっても、つまりが解消しない場合は、専門の業者に依頼ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6094583310081818-8895575130290
965
959
1,055(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
6094584210082818-8896580170特大400
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945833
2020-03-25
用途: 一般保全整備
個人のお客様

現在の品の寿命により更新品として購入、カップ部分の弾力がいいとの評判です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする