中性トイレクリーナーオフノンプラス

中性トイレクリーナーオフノンプラス - ユシロ化学工業

消臭剤を配合しており、優れた消臭効果を発揮します。
素材に優しく、大理石などの天然石にも安心してお使いいただけます。
立体面でも垂れ落ちにくい適度な粘度で作業性が良好です。
トイレボウルだけでなく、洗面所などの洗浄にも適しています。
PRTR法に非該当です。

用途トイレの洗浄&消臭使用場所トイレ商品タイプ液体成分界面活性剤、除菌・消臭剤トラスコ品番768-4738容量(mL)800質量(g)824内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60945858312000613A
1,100
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする