デオラフレッシュ・スーパーつめかえ用

デオラフレッシュ・スーパーつめかえ用 - ニトムズデオラフレッシュ・スーパーつめかえ用 - ニトムズ
(1件のレビュー)

洗剤だけでは取れないニオイに効きます。
部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。
天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません)
洗剤と一緒にご使用ください。

用途洗濯ものの消臭・除菌に商品タイプ詰め替え形状液体トラスコ品番793-1026材質主成分:緑茶抽出物、竹エキス容量(mL)400質量(g)415タイプ強力消臭繰り返し・詰め替え対応内容量1個(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60945876N2040
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945876
2021-07-08
用途: 洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

作業服の洗濯に使用してます。
まぁまぁいいんじゃないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする