ニトムズ
デオラフレッシュ・液体お徳用 720ml
洗剤だけでは取れないニオイに効きます。
部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。
天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません)
洗剤と一緒にご使用ください。
用途
洗濯ものの消臭・除菌に
形状
液体
トラスコ品番
793-0887
材質
主成分:緑茶抽出物、竹エキス
容量(mL)
720
質量(g)
800
タイプ
お徳用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(720mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945894
N1140
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください