ニトムズ
デオラフレッシュ・液体お徳用つめかえ 540ml
洗剤だけでは取れないニオイに効きます。
部屋干しでもニオわない、洗濯しながら衣類やタオルを消臭・除菌します。
天然成分だから肌にも安心です。(界面活性剤は使用していません)
洗剤と一緒にご使用ください。
用途
洗濯ものの消臭・除菌に
商品タイプ
詰め替え
形状
液体
トラスコ品番
793-0895
材質
主成分:緑茶抽出物、竹エキス
容量(mL)
540
質量(g)
550
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(540g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60945903
N1141
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください