トップ工業
ハンドル交換式たて型モーターレンチ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。
最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
用途
水道・配管の施工に
最大口開き(mm)
93
トラスコ品番
826-5670
セット内容
TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル
材質
コムバナジウム鋼Cr-V
全長(mm)
330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)
質量(kg)
1.79
径(Φ)
(コネクダ部:8mm)Φ18
深さ(mm)
(口)70
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946007
TMW-93
¥
49,400
¥
37,980
値下げ
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください