WTB
極み耐油エアーホース
整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。
全長(m)
100
特性
耐油
色
イエロー
使用流体
空気
材質
エラストマー樹脂
使用圧力
1.5MPa
流体温度(℃)
-5~60
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946402
WSOH-6510X100
6.5
10.0
¥
54,800
¥
50,667
¥
55,734
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60946418
WSOH-85125X100
8.5
12.5
¥
75,000
¥
68,894
¥
75,783
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください