SapiSelco
クリップオンケーブルタイ
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途
ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け
仕様
設置場所
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-25~75
最小結束径(Φmm)
4
内容量
1セット(100本)
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947172
SCA.2.202
白
100
24
819-0196
2.5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947188
SCA.3.202
黒
100
24
819-0197
2.5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947197
SCA.2.210
白
140
32
819-0198
3.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947206
SCA.3.210
黒
140
32
819-0199
3.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください