SapiSelco
ケーブルータイ 低頭タイプ
引張強度(N)
550
材質
熱可塑性プラスチック材料
仕様
屋内用
幅(mm)
9.0
厚さ(mm)
2.0
使用温度範囲(℃)
-15~75
最小結束径(Φmm)
20
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947276
TOR.2.204
115
390
9.0
550
-15~75
白
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947215
TOR.2.201
42
180
9.0
550
-15~75
白
オープン
取扱い終了
返品不可
60947224
TOR.3.201
42
180
9.0
550
-15~75
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
60947233
TOR.2.202
63
265
9.0
550
-15~75
白
オープン
取扱い終了
返品不可
60947242
TOR.3.202
63
265
9.0
550
-15~75
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
60947258
TOR.2.203
94
360
9.0
550
-15~75
白
オープン
取扱い終了
返品不可
60947267
TOR.3.203
94
360
9.0
550
-15~75
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
60947285
TOR.3.204
115
390
9.0
550
-15~75
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください