曜日別特売

ケーブルタイ

ケーブルタイ - SapiSelcoケーブルタイ - SapiSelcoケーブルタイ - SapiSelcoケーブルタイ - SapiSelcoケーブルタイ - SapiSelcoケーブルタイ - SapiSelcoケーブルタイ - SapiSelcoケーブルタイ - SapiSelco
(1件のレビュー)
材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-25~60内容量1セット(100本)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947294NYL.2.210210024819-01781.9
オープン
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947303NYL.3.210210024819-01861.9
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
60947312NYL.2.211120055819-01792.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947328NYL.3.211120055819-01872.5
オープン
469
516(税込)
当日出荷
60947337NYL.2.212320055819-01803.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
60947346NYL.3.212320055819-01883.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947355NYL.2.212528075819-01813.5
オープン
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947364NYL.3.212528075819-01893.5
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947373NYL.2.212930085819-01823.5
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947382NYL.3.212930085819-01903.5
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
60947398NYL.2.2126360104819-01833.5
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947407NYL.3.2126360104819-01913.5
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947416NYL.2.2134360101819-01844.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947434NYL.2.2141750225819-01854.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947443NYL.3.2141750225819-01934.5
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947425NYL.3.2134360101819-01924.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947398
2019-12-25
用途: 機器等 ラックへの固定に

ニッチな商品(長さ)なので、仕方ないのかもしれませんが、
かなり、経年劣化(硬化・黄化)が進んでいる商品でした。
水分でしなやかさが回復すると聞いたので、霧吹きして密閉してみます。
NYL.2.2102の方は、比較的いい状態でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする