SapiSelco
ボタンホールタイ
材質
ナイロン66
長さ(mm)
500
最大結束径(Φmm)
140
仕様
屋内用
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
1.95
質量(g)
684
使用温度範囲(℃)
-15~85
引張強度(N)
1300
最小結束径(Φmm)
10
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947452
ASO.2.251R
白
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947468
ASO.3.251R
黒
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください