曜日別特売

リリースタイ

リリースタイ - SapiSelcoリリースタイ - SapiSelcoリリースタイ - SapiSelcoリリースタイ - SapiSelcoリリースタイ - SapiSelcoリリースタイ - SapiSelco
(1件のレビュー)
仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)7.5厚さ(mm)1.63使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)360内容量1セット(100本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947477RIA.2.23220050819-0215252
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947486RIA.3.23220050819-0216252
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947495RIA.2.23125065819-0217271
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947504RIA.3.23125065819-0218271
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947513RIA.2.23328076819-0219335
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947538RIA.2.234360100819-0221440
オープン
869
956(税込)
当日出荷
返品不可
60947547RIA.3.234360100819-0222440
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947522RIA.3.23328076819-0220335
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947522
2019-03-12
用途: LANケーブル類の束ね用
サービス業

固めで曲げにくい、
及びリリースのレバーを抑えるとき固く感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする