SapiSelco
リリースタイ ナロータイプ
仕様
屋内用
材質
ナイロン
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
1.13
使用温度範囲(℃)
-25~75
引張強度(N)
200
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947556
RID.2.216
白
250
68
819-0223
104
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947565
RID.3.216
黒
250
68
819-0224
104
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947574
RID.2.212
白
280
80
819-0225
129
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947583
RID.3.212
黒
280
80
819-0226
129
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください